Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Bulb Pipettor Vinyl Pk 2 | AF7KQR 21TP81 / 37887-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Pærepipettør Vinyl Pk 2

På lager
Vare: AF7KQR Modell: F37887-0000Kryssref: 21TP81 / 37887-0000
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
481NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære Pipettor
MaterialeVinyl
OmrådePasser til pipetter fra 6 mm til 8 mm diameter
Størrelse5cm Diameter x 7cm Lengde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
BEL-ART - SCIENCEWARE H37888-0000 Pære pipette silikongummi | AG6RQX 46D004 / 37888-0000 H37888-0000Silikongummi616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Pærepipettør Vinyl Pk 2
481NOK /pakke