Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0158 Rørestang Ptfe Eggformet 1-5/8x3/4 | AF2TJD 6XPA9 / 371300158

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0158 Rørestang Ptfe Eggformet 1-5/8x3/4

På lager
Vare: AF2TJD Modell: F37130-0158Kryssref.: 6XPA9 / 371300158
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialePTFE
FormEgg
Størrelse1-5/8 x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Rørestang Ptfe Eggformet 1-1/4x5/8 | AF2TJC 6XPA8 / 371300114 F37130-01141-1/4 x 5/8"272NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Rørestang Ptfe Eggformet 2-1/2x3/4 | AF2TJE 6XPC0 / 371300212 F37130-02122-1/2 x 3/4"509NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0158 Rørestang Ptfe Eggformet 1-5/8x3/4
389NOK / enhet