Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0038 Spinbar rørestang Ptfe Polygon 1x3/8 | AF2TGX 6XNT8 / 371200038

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0038 Spinbar rørestang Ptfe Polygon 1x3/8

På lager
Vare: AF2TGX Modell: F37120-0038Kryssref: 6XNT8 / 371200038
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialePTFE
Formpolygon
Størrelse1 x 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeFormStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003RørbarPTFEåttekantede3 x 1/2 "438NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138RørbarPTFEåttekantede1 x 3/8 "148NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238RørbarPTFEåttekantede2 x 3/8 "246NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar rørestang Ptfe okt 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218RørbarPTFEåttekantede1/2 x 1/8 "105NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Rirring Bar Ptfe okt 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238RørbarPTFEåttekantede1/2 x 3/8 "132NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Stirring Bar Ptfe okt 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838RørbarPTFEåttekantede7/8 x 3/8 "152NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar rørestang Ptfe Rund 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208RørbarPTFESylindriske, koniske ender20 mm x 8103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0038 Spinbar rørestang Ptfe Polygon 1x3/8
151NOK / enhet