Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0238 Spinbar Rare Earth Octagonal 2x3/8 | AF2HFA 6TVN0 / 371020238

BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0238 Spinbar Rare Earth Octagonal 2x3/8

På lager
Vare: AF2HFA Modell: F37102-0238Cross Ref: 6TVN0 / 371020238
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEGrønn
MaterialePTFE
Formåttekantede
Størrelse2 x 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0138 Spinbar Rare Earth Octagonal 1x3/8 | AF2HEZ 6TVL9 / 371020138 F37102-01381 x 3/8 "247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0238 Spinbar Rare Earth Octagonal 2x3/8
592NOK / enhet