Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tommer Acetal Bel-ar - Pakke med 6 | AF4TXT 9K328 / 18229-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tommer Acetal Bel-ar - pakke med 6

På lager
Vare: AF4TXT Modell: F18229-0000Kryssref: 9K328 / 18229-0000

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
DiameterMini 3/16 (Outside Dia.), Mid Range 1/8 to 7/16 (Outside Dia.), Max 3/4 (Outside Dia.) "
Materialeacetal
Maks. Kjeveåpning3.2 mm til 11 mm (1/8 "til 7/16") OD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)20.62
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tommer Acetal Bel-ar - pakke med 6
275NOK /pakke