Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 takket kjeveklemme 1/32 tommer - pakke med 12 | AF6BPH 9W696 / 18218-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 takket kjeveklemme 1/32 tommer - pakke med 12

På lager
Vare: AF6BPH Modell: F18218-0000Kryssref.: 9W696 / 18218-0000

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTagget kjeveklemme
Diameter0.79mm (0.31 ")
Lengde58.67mm (2.31 ")
Materialeacetal
Maks. Kjeveåpning1.3 cm (1/2 ") OD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode3917400090
OpprinnelseslandDK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 takket kjeveklemme 1/32 tommer - pakke med 12
281NOK /pakke