Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Rørklemme 9/16 tommer acetal - pakke med 3 | AF4BNZ 8P648 / 18212-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 rørklemme 9/16 tommer acetal – pakke med 3

På lager
Vare: AF4BNZ Modell: F18212-0000Kryssref.: 8P648 / 18212-0000

Få tak i det Mai 20, mandag
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlast skrueklemme
Diameter12.7mm (0.50 ")
Lengde50.8mm (2 ")
Materialeacetal
Maks. Kjeveåpning0 til 14 mm (0 til 0.50 ")

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 rørklemme 9/16 tommer acetal – pakke med 3
395NOK /pakke