Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F13174-1012 Self-adhesive Waste Bag 12x16 In Pk 50 | AG6RPF 46C816 / 13174-1012

BEL-ART - SCIENCEWARE F13174-1012 Selvklebende avfallspose 12x16 I Pk 50

På lager
Vare: AG6RPF Modell: F13174-1012Kryssref.: 46C816 / 13174-1012

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
838NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvklebende avfallspose
Kapasitet3 lb.
Lengde16 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Standarder og godkjenningerBestå ASTM 1709 Dart Impact og ASTM 1922 rivemotstandstester. Høytemperatur autoklav ved maksimalt 135 grader C
Tykkelse1mil.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3923210000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13174-1012 Selvklebende avfallspose 12x16 I Pk 50
838NOK /pakke