Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Flowmeter Inline 1000 Max Psi | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Flowmeter Inline 1000 Max Psi

På lager
Vare: AF7KTZ Modell: H40405-0035Kryssref: 21TT95 / 40405-0035
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
17 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 2% full skala
Chamber MaterialFlowmeter - Kraftig, støtbestandig borosilikatglass
Tilkoblingsstørrelse3/8 rett glasskontakter
MonteringPTFE-beslag har høy kjemisk motstand og renhet med glasskontakter med PTFE- og Kel-F (R) -ventiler
Strømningsområde @ CCM1.8 til 23/6.4 til 73
Høyde10.5 "
Housing MaterialSvart anodisert aluminium
Maks. Press1000 psi
Maks. Temp.150 F
typenPå linje
Bredde568569 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode9026105000

Produktdetaljer:

    • Flow Range @ CCM of Water (0.02 til 31 / 0.09 til 1.25)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Flowmeter Inline 1000 Max Psi
17 179 NOK / enhet