Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Skje 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040

BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Skje 70mL

På lager
Vare: AH9ZCU Modell: H36809-0040Kryssref.: 46C970 / 36809-0040

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorieske med spatel
Skålstørrelse28 65 mm x mm
Kapasitet70mL
FARGESølv
Håndtak Dia.8mm
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde40cm
typenDobbeltsidig / skje / spatel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)33.78
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Lab skje med spatel 304 rustfritt stål 1.7 ml kapasitet | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Rustfritt stål8 3 / 5 "37 / 64 "Generelt formål513NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratorieskje Ellipseskje 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Rustfritt stål11 4 / 5 "1.125 "Dobbeltsidig (skje/spatel)1 032 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipse-skje prøvetaker rustfritt stål | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 35 mm x mm--304 rustfritt stål18cm-Dobbeltsidig / skje / spatel604NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Skje 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 35 mm x mm10mL-304 rustfritt stål25cm-Dobbeltsidig / skje / spatel738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Skje 70mL
1 187 NOK / enhet