Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BECK PRODUCTS 330061003 Pipe Nipple 6 Inch 4-1/2 Inch Length Steel | AA4LRV 12U021

BECK PRODUCTS 330061003 Rørnippel 6 tommer 4-1/2 tommers lengde stål

På lager
Vare: AA4LRV Modell: 330061003Kryssreferanse: 12U021
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
2 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Inne i Dia.6.065 "
Lengde4.5 "
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk150 psi ved 360 grader F
Utenfor Dia.6.625 "
Rørstørrelse6"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
BECK PRODUKTER 330000605 Rørnippel 1/8 tomme 1-1/2 tomme Lengde Stål | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "38NOK
BECK PRODUKTER 330000803 Rørnippel 1/8 tomme 2 tommers lengde Stål | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "37NOK
BECK PRODUKTER 330001009 Rørnippel 1/8 tomme 2-1/2 tomme lengde Stål | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "51NOK
BECK PRODUKTER 330001207 Rørnippel 1/8 tomme 3 tommers lengde Stål | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "44NOK
BECK PRODUKTER 330001405 Rørnippel 1/8 tomme 3-1/2 tomme Lengde Stål | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "50NOK
BECK PRODUKTER 330002007 Rørnippel 1/8 tomme 5 tommers lengde stål | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "96NOK
BECK PRODUKTER 330002403 Rørnippel 1/8 tomme 6 tommers lengde Stål | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BECK PRODUCTS 330061003 Rørnippel 6 tommer 4-1/2 tommers lengde stål
2 104 NOK / enhet