Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4RPZ1 Fjær-kam Lås Ikke-låsende Forsinket | AD9GHJ

BATTALION 4RPZ1 Fjær-cam Lås Ikke-låsende sinkbelagt

På lager
Vare: AD9GHJ Modell: 4RPZ1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring-Cam-lås
Dybde31 / 32 "
FinishSink belagt
Grip1/16 "til 9/16"
Høyde1.031 "
SperretypeSlottet hode
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeStål
Monteringshull Dia.25 / 32 "
Panel gjennom hull / skruestørrelse13 / 64 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Midtlinjer for hullforberedelse (2-15/16")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishGripHøydeMaterialeMonteringshull Dia.BreddePris
BATTALION 4RPY2 Fjær-kam Lås Ikke-låsende sinkbelagte | AD9GHB 4RPY5 4RPY211 / 16 "Sink belagt1/16 "til 3/8"11 / 16 "Stål9 / 16 "2 5 / 16 "147NOK
BATTALION 4RPY3 Spring-cam Lås ikke-låsende Naturlig | AD9GHC 4RPY311 / 16 "Naturlig1/16 "til 3/8"11 / 16 "302 / 303 rustfritt stål9 / 16 "2 5 / 16 "246NOK
BATTALION 4RPY5 Spring-cam Lås ikke-låsende Naturlig | AD9GHE 4RPY511 / 16 "Naturlig1/16 "til 3/8"11 / 16 "302 / 303 rustfritt stål9 / 16 "2 5 / 16 "-
RFQ
BATTALION 4RPY6 Fjær-kam Lås Ikke-låsende sinkbelagte | AD9GHF 4RPY65 / 16 "Sink belagt1/16 "til 5/32"21 / 64 "Stål9 / 32 "1 1 / 16 "95NOK
BATTALION 4RPY8 Fjærkam Lås Ikke-låsende sinkbelagte | AD9GHG 4RPY87 / 16 "Sink belagt1/16 "til 1/4"15 / 32 "Stål13 / 32 "1 9 / 16 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4RPZ1 Fjær-cam Lås Ikke-låsende sinkbelagt
223NOK / enhet