Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4RPY2 Fjær-kam Lås Ikke-låsende sinkbelagte | AD9GHB 4RPY5

BATTALION 4RPY2 Fjær-cam Lås Ikke-låsende sinkbelagt

På lager
Vare: AD9GHB Modell: 4RPY2Kryssreferanse: 4RPY5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring-Cam-lås
Dybde11 / 16 "
FinishSink belagt
Grip1/16 "til 3/8"
Høyde11 / 16 "
SperretypeSlottet hode
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 16 "
Panel gjennom hull / skruestørrelse9 / 64 "
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Midtlinjer for hullforberedelse (1-15/16")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishGripHøydeMaterialeMonteringshull Dia.BreddePris
BATTALION 4RPY3 Spring-cam Lås ikke-låsende Naturlig | AD9GHC 4RPY311 / 16 "Naturlig1/16 "til 3/8"11 / 16 "302 / 303 rustfritt stål9 / 16 "2 5 / 16 "246NOK
BATTALION 4RPY5 Spring-cam Lås ikke-låsende Naturlig | AD9GHE 4RPY511 / 16 "Naturlig1/16 "til 3/8"11 / 16 "302 / 303 rustfritt stål9 / 16 "2 5 / 16 "-
RFQ
BATTALION 4RPY6 Fjær-kam Lås Ikke-låsende sinkbelagte | AD9GHF 4RPY65 / 16 "Sink belagt1/16 "til 5/32"21 / 64 "Stål9 / 32 "1 1 / 16 "95NOK
BATTALION 4RPY8 Fjærkam Lås Ikke-låsende sinkbelagte | AD9GHG 4RPY87 / 16 "Sink belagt1/16 "til 1/4"15 / 32 "Stål13 / 32 "1 9 / 16 "83NOK
BATTALION 4RPZ1 Fjær-kam Lås Ikke-låsende Forsinket | AD9GHJ 4RPZ131 / 32 "Sink belagt1/16 "til 9/16"1.031 "Stål25 / 32 "3.5 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4RPY2 Fjær-cam Lås Ikke-låsende sinkbelagt
147NOK / enhet