Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PE50 Grab Catch Trekk-til-åpne-rulle 4 Lb. | AD9CDG

BATTALION 4PE50 Grab Catch Trekk-for-åpne-rulle 4 Lb.

På lager
Vare: AD9CDG Modell: 4PE50

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip fangst
Fangstlengde1.25 "
Fang bredde1 3 / 32 "
Lukk TypeRoller
FARGESølv
FinishBright sink
maskinvareInkludert
MaterialeStål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force4 lb.
Slå høyde3 / 5 "
Streikelengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlå høydeFangstlengdeFang breddeStreikelengdeLukk TypeFARGEFinishmaskinvarePris
BATTALION 1VZV2 Grip Catch Pull-to-open Spring 4 Lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "vårSølvsinkInkludert14NOK
BATTALION 1VZV7 Grip Catch Pull-to-open Spring 4 Lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "vårSølvsinkInkludert21NOK
BATTALION 1VZW2 Grip Catch Pull-to-open Roller | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "RollerGullMessingInkludert9NOK
BATTALION 1VZW6 Grip Catch Pull-to-open Roller | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "RollerGullMessingInkludert56NOK
BATTALION 1VZX1 Grab Catch Pull-to-open Bullet Pack of 4 | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "BulletGullMessingInkludert11NOK
BATTALION 1VZX5 Grab Catch Pull-to-open ball | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "BallSølvChromeInkludert74NOK
BATTALION 1VZX9 Grab Catch Pull-to-open ball | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "BallGullMassiv messingInkludert80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PE50 Grab Catch Trekk-for-åpne-rulle 4 Lb.
36NOK / enhet