Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1VZV2 Grip Catch Pull-to-open Spring 4 Lb. | AB3YBN

BATTALION 1VZV2 Grab Catch Pull-to-open Spring 4 Lb.

På lager
Vare: AB3YBN Modell: 1VZV2
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip fangst
Fangstlengde9 / 16 "
Fang projeksjon1-3 / 8 "
Fang bredde1.437 "
Lukk Typevår
FARGESølv
Finishsink
maskinvareInkludert
MaterialeStål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force4 lb.
Slå høyde5 / 16 "
Streikelengde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlå høydeFangstlengdeFang breddeStreikelengdeLukk TypeFARGEFinishmaskinvarePris
BATTALION 1VZV7 Grip Catch Pull-to-open Spring 4 Lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "vårSølvsinkInkludert21NOK
BATTALION 1VZW2 Grip Catch Pull-to-open Roller | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "RollerGullMessingInkludert9NOK
BATTALION 1VZW6 Grip Catch Pull-to-open Roller | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "RollerGullMessingInkludert56NOK
BATTALION 1VZX1 Grab Catch Pull-to-open Bullet Pack of 4 | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "BulletGullMessingInkludert11NOK
BATTALION 1VZX5 Grab Catch Pull-to-open ball | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "BallSølvChromeInkludert74NOK
BATTALION 1VZX9 Grab Catch Pull-to-open ball | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "BallGullMassiv messingInkludert80NOK
BATTALION 1XMU1 Grip Catch Pull-to-open Spring 3 Lb. | AB4FLW 1XMU129 / 64 "1 29 / 32 "1 7 / 64 "2 53 / 64 "vårSvart-Ikke Inkludert307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1VZV2 Grab Catch Pull-to-open Spring 4 Lb.
14NOK / enhet