Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XMU1 Grip Catch Pull-to-open Spring 3 Lb. | AB4FLW

BATTALION 1XMU1 Grab Catch Pull-to-open Spring 3 Lb.

På lager
Vare: AB4FLW Modell: 1XMU1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrip fangst
Fangstlengde1 29 / 32 "
Fang projeksjon1-7 / 16 "
Fang bredde1 7 / 64 "
Lukk Typevår
FARGESvart
maskinvareIkke Inkludert
MaterialePlast
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force3 lb.
Slå høyde29 / 64 "
Streikelengde2 53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlå høydeFangstlengdeFang breddeStreikelengdeLukk TypeFARGEFinishmaskinvarePris
BATTALION 1VZV2 Grip Catch Pull-to-open Spring 4 Lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "vårSølvsinkInkludert14NOK
BATTALION 1VZV7 Grip Catch Pull-to-open Spring 4 Lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "vårSølvsinkInkludert21NOK
BATTALION 1VZW2 Grip Catch Pull-to-open Roller | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "RollerGullMessingInkludert9NOK
BATTALION 1VZW6 Grip Catch Pull-to-open Roller | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "RollerGullMessingInkludert56NOK
BATTALION 1VZX1 Grab Catch Pull-to-open Bullet Pack of 4 | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "BulletGullMessingInkludert11NOK
BATTALION 1VZX5 Grab Catch Pull-to-open ball | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "BallSølvChromeInkludert74NOK
BATTALION 1VZX9 Grab Catch Pull-to-open ball | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "BallGullMassiv messingInkludert80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMU1 Grab Catch Pull-to-open Spring 3 Lb.
307NOK / enhet