Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PB59 Cane Bolt 1/2 Inch Width Black | AD9BQU

BATTALION 4PB59 Cane Bolt 1/2 tomme Bredde Svart

På lager
Vare: AD9BQU Modell: 4PB59
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCane Bolt
Bolthode Dia.1 / 2 "
Boltlengde18 "
FARGESvart
FinishCoated
maskinvareInkludert
SperretypeSkyv låsen
Lengde18 "
MaterialeStål
Antall monteringshull4
Kaststørrelse2-3 / 4 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)50.17
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PB59 Cane Bolt 1/2 tomme Bredde Svart
172NOK / enhet