Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 3HWE3 løftehengsel naturlig 3 x 3 tommer | AC9PKV

BATTALION 3HWE3 Løftehengsel Naturlig 3 x 3 Tommer

På lager
Vare: AC9PKV Modell: 3HWE3
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft-hengsel
FARGENaturlig
HjørnerSquare
FinishNaturlig
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3"
HolesUten
Hull per blad2
Bladtykkelse59 / 64 "
Venstre / høyre håndIkke sant
Lastekapasitet176 lb.
Materiale304 rustfritt stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.1 / 4 "
Pinnemateriale304 rustfritt stål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3HWE3 Løftehengsel Naturlig 3 x 3 Tommer
218NOK / enhet