Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 3HUG4 Hengsel naturlig 4 x 4 tommer | AC9PCU

BATTALION 3HUG4 avløftende hengsel Naturlig 4 x 4 tommer

På lager
Vare: AC9PCU Modell: 3HUG4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft-hengsel
FARGENaturlig
HjørnerSquare
FinishNaturlig
maskinvareIkke Inkludert
Høyde4"
HolesMed
Hull per blad2
Bladtykkelse7 / 64 "
Venstre / høyre håndIkke sant
Lastekapasitet265 lb.
Materiale304 rustfritt stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.1 / 4 "
Pinnemateriale304 rustfritt stål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3HUG4 avløftende hengsel Naturlig 4 x 4 tommer
465NOK / enhet