Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 3EHX6 magnetisk dørholder rustfritt stål | AC8WRQ

BATTALION 3EHX6 magnetisk dørholder i rustfritt stål

På lager
Vare: AC8WRQ Modell: 3EHX6
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
3 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk dørholder
Base Dia.2"
FARGESølv
FinishRustfritt stål
maskinvareIkke Inkludert
Magnetisk styrke23.4 lb.
Materiale316 rustfritt stål
MonteringstypeVegg / gulv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8302416015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Holderens base høyde (2 ")
    • Holderfotbredde (1-3 / 8 ")
    • Holderprojeksjon (3-1 / 2 ")
    • Strike Base Height (2-5 / 8 ")
    • Strike Base Width (1-3 / 8 ")
    • Strike Projection (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEFinishmaskinvareMaterialeMonteringstypePris
BATTALION 1XNP4 Magnetisk dørholder Bronsevegg | AB4FRA 1XNP41.75 "BronseAntikk bronseInkludertStålWall469NOK
BATTALION 1XNP5 Magnetisk dørholder Satin Nickel Wall | AB4FRB 1XNP51.75 "SølvSatin nikkelInkludertStålWall453NOK
BATTALION 1XNP7 Magnetisk dørholder Krom sølvvegg | AB4FRC 1XNP71.75 "SølvChromeInkludertStålWall462NOK
BATTALION 1XNP8 Magnetisk dørholder Messing messingvegg | AB4FRD 1XNP81.75 "MessingMessingInkludertStålWall459NOK
BATTALION 3EHW6 Magnetisk dørholder Nylon Svart Vegg/gulv | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5SvartnylonIkke InkludertnylonVegg / gulv844NOK
BATTALION 3EHW7 Magnetisk dørholder Nylon Hvit Vegg / gulv | AC8WRG 3EHW71.5HvitnylonIkke InkludertnylonVegg / gulv990NOK
BATTALION 3EHX4 Magnetisk dørholder Rustfritt stål sølvvegg | AC8WRN 3EHX42.5 "SølvRustfritt stålIkke Inkludert316 rustfritt stålWall-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3EHX6 magnetisk dørholder i rustfritt stål
3 915 NOK / enhet