Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2RRU7 Teppesømbind 2 x 36 tommers riflet topp | AC3DHG

BATTALION 2RRU7 Teppesømbinder 2 x 36 tommer riflet topp

På lager
Vare: AC3DHG Modell: 2RRU7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppesømbindemiddel
FARGESølv
FinishPolert aluminium
maskinvareInkludert
Høyde5 / 16 "
Lengde36 "
MaterialeAluminum
OverflatetypeMusslet topp
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishLengdeBreddePris
BATTALION 2RRU3 Sømbind 1-3 / 8 x 36 tommers riflet topp | AC3DHC 2RRU3SølvPolert aluminium36 "1.38 "85NOK
BATTALION 2RRU4 Sømbind 1-3 / 8 x 72 tommers riflet sølv | AC3DHD 2RRU4SølvPolert aluminium72 "1.38 "134NOK
RFQ
BATTALION 2RRU5 Sømbindermiddel 1-3 / 8 x 96 tommers riflet messing | AC3DHE 2RRU5SølvPolert aluminium96 "1.38 "207NOK
RFQ
BATTALION 2RRU6 Sømbind 2 x 96 tommers riflet sølv | AC3DHF 2RRU6MessingSatin messing96 "1.38 "244NOK
RFQ
BATTALION 2RRU8 Sømbind 2 x 72 tommers riflet sølv | AC3DHH 2RRU8SølvPolert aluminium72 "2"282NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RRU7 Teppesømbinder 2 x 36 tommer riflet topp
150NOK / enhet