BATTALION 2RRU4 Sømbind 1-3 / 8 x 72 tommers riflet sølv | AC3DHD

BATTALION 2RRU4 sømbinder 1-3/8 x 72 tommer riflet sølv

Vare: AC3DHD Modell: 2RRU4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

134NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppesømbindemiddel
FARGESølv
FinishPolert aluminium
maskinvareInkludert
Høyde5 / 16 "
Lengde72 "
MaterialeAluminum
OverflatetypeMusslet topp
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishLengdeBreddePris
BATTALION 2RRU3 Sømbind 1-3 / 8 x 36 tommers riflet topp | AC3DHC 2RRU3SølvPolert aluminium36 "1.38 "85NOK
BATTALION 2RRU5 Sømbindermiddel 1-3 / 8 x 96 tommers riflet messing | AC3DHE 2RRU5SølvPolert aluminium96 "1.38 "207NOK
RFQ
BATTALION 2RRU6 Sømbind 2 x 96 tommers riflet sølv | AC3DHF 2RRU6MessingSatin messing96 "1.38 "244NOK
RFQ
BATTALION 2RRU7 Teppesømbind 2 x 36 tommers riflet topp | AC3DHG 2RRU7SølvPolert aluminium36 "2"150NOK
BATTALION 2RRU8 Sømbind 2 x 72 tommers riflet sølv | AC3DHH 2RRU8SølvPolert aluminium72 "2"282NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RRU4 sømbinder 1-3/8 x 72 tommer riflet sølv
134NOK / enhet