Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2MDG7 Dørforsterker H 9 x B 4 1/4 In | AC2QYU

BATTALION 2MDG7 Dørforsterker H 9 x B 4 1/4 In

På lager
Vare: AC2QYU Modell: 2MDG7
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørforsterkere
Bakside2-3/8 and 2-3/4"
Dørtykkelse1-3 / 4 "Dørtykkelse
FinishRustfritt stål
maskinvareInkludert
Høyde9"
MaterialeStål
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBaksideDørtykkelseFinishHøydeMaterialeBreddePris
BATTALION 1HEZ9 Dørforsterker Rustfritt stål Baksett 2 3/4 In | AA9XGD 1HEZ92.75 "1-3 / 4 "DørtykkelseRustfritt stål4.5 "Rustfritt stål4.12 "363NOK
BATTALION 1HFL3 Dørforsterker rustfritt stål H 9 x B 4-1/8 In | AA9XGG 2MDN1 1HFL32.75 "1-3 / 4 "DørtykkelseRustfritt stål9"Rustfritt stål4.12 "652NOK
BATTALION 1HFL9 Dørforsterker Rustfritt stål Baksett 2 3/4 In | AA9XGK 1HFL92.75 "1-3 / 8 "DørtykkelseRustfritt stål9"Rustfritt stål4.12 "453NOK
BATTALION 1HGL6 Dørforsterker Rustfritt stål Baksett 2 3/8 In | AA9XGT 1HGL62.375 "1-3 / 4 "DørtykkelseRustfritt stål9"Rustfritt stål4.12 "658NOK
BATTALION 1HGL9 Dørforsterker Rustfritt stål Baksett 2 3/8 In | AA9XGW 1HGL92.375 "1-3 / 8 "DørtykkelseRustfritt stål4.5 "Rustfritt stål4.12 "169NOK
BATTALION 2MDG6 Dørforsterker H 4 1/2 x B 4 1/4 In | AC2QYT 2MDG62-3/8 and 2-3/4"1-3 / 4 "DørtykkelseRustfritt stål4.5 "Stål4.25 "191NOK
BATTALION 2MDG8 Dørforsterker H 12 x B 5 In | AC2QYV 2MDG82.75 "1-3 / 4 "DørtykkelseRustfritt stål12 "Stål5"633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2MDG7 Dørforsterker H 9 x B 4 1/4 In
400NOK / enhet