Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRW5 Hengelås kombinasjon rustfritt stål L 1 3/4 In | AB4GAT

BATTALION 1XRW5 Hengelås kombinasjon rustfritt stål L 1 3/4 In

På lager
Vare: AB4GAT Modell: 1XRW5
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
Kroppshøyde1.875 "
Kroppslengde1.875 "
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilRund
Kroppens tykkelse7 / 8 "
Kroppsbredde2"
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonsentrum
TastekontrollIngen nøkkelkontroll
Antall ringer1
Antall pins0
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde7 / 8 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
Sjakkelbredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301104000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRW5 Hengelås kombinasjon rustfritt stål L 1 3/4 In
83NOK / enhet