Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XPC1 Padle Lås Nonlock Svart pulverlakkert | AB4FUH

BATTALION 1XPC1 Paddle Lach Nonlock svart pulverlakkert

På lager
Vare: AB4FUH Modell: 1XPC1
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPadle Latch
Dybde2.5 "
FinishSvart pulverlakkert
Grip59 / 64 "
Høyde4 21 / 64 "
SperretypeTrykk for å lukke
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeStål
Monteringshull Dia.4-1/4" x 3-1/4"
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XPB5 padlelås Ikke-låsende sinkbelagte | AB4FUC 1 XPB54.75 "7 / 8 "Sink belagt7 / 8 "3.625 "Ikke-låstStål1-7/8" x 1-1/2"425NOK
BATTALION 1XPB7 Padle Lås Keyed Sinc Plated | AB4FUE 1 XPB74.75 "7 / 8 "Sink belagt7 / 8 "3.625 "TastetStål1-7/8" x 1-1/2"484NOK
BATTALION 1XPB8 Padle Lås Keyed Svart pulverlakkert | AB4FUF 1 XPB84.75 "7 / 8 "Svart pulverlakkert7 / 8 "3.625 "TastetStål1-7/8" x 1-1/2"647NOK
BATTALION 1XPB9 Padle Lås Ikke-låsende sinkbelagte | AB4FUG 1 XPB95.5 "7 / 8 "Sink belagt59 / 64 "3.625 "Ikke-låstStål4-1/4" x 3-1/4"440NOK
BATTALION 1XPC2 Padle Lås Keyed Sinc Plated | AB4FUJ 1 XPC25.5 "7 / 8 "Sink belagt59 / 64 "3.625 "Alike tastetStål4-1/4" x 3-1/4"531NOK
BATTALION 1XPC4 Padle Lås Keyed Passivated | AB4FUL 1 XPC45.5 "1.25 "Passivert59 / 64 "1.875 "Alike tastetRustfritt stål4-1/4" x 3-1/4"585NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XPC1 Paddle Lach Nonlock svart pulverlakkert
511NOK / enhet