Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XMN7 selvlåsende portlås 2.81 tommers bredde svart | AB4FLC

BATTALION 1XMN7 Selvlåsende portlås 2.81 tommer Bredde Svart

På lager
Vare: AB4FLC Modell: 1XMN7
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvlåsende portlås
Bolthode Dia.17 / 32 "
Boltlengde4.25 "
FARGESvart
FinishSvart
maskinvareInkludert
Høyde2 13 / 16 "
SperretypeSagkompenserende
Lengde4.593
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull8
Kaststørrelse4-1 / 4 "
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeFARGEFinishHøydeLengdeMaterialeBreddePris
BATTALION 1XMP1 Selvlåsende portlås 1-3/8 tommers bredde | AB4FLE 1XMP14"SølvRustfritt stål2.187 "4"Rustfritt stål1.38 "228NOK
BATTALION 4PE77 selvlåsende portlås 1-7/8 tommers bredde | AD9CEL 4 77 PEXNUMX4"Sølvsink-4"Stål1.88 "38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMN7 Selvlåsende portlås 2.81 tommer Bredde Svart
96NOK / enhet