Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1VZT5 Teppestøpestang aluminium | AB3YBE 1VZT9

BATTALION 1VZT5 Teppestøpestang aluminium

På lager
Vare: AB3YBE Modell: 1VZT5Kryssreferanse: 1VZT9
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppestøpebar
FARGEMessing
FinishSatin
Høyde1 / 4 "
Lengde36 "
MaterialeAluminum
OverflatetypeMusslet topp
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)91.69
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakLengdeBreddePris
BATTALION 1VZT9 Teppekantstang Aluminium Gull 36 tommers lengde | AB3YBG 1VZT9Messing1 / 2 "Teppekantstang36 "2"-
RFQ
BATTALION 1VZU1 Teppekantstang Aluminium Gull 72 tommers lengde | AB3YBH 1VZU1Messing1 / 2 "Teppekantstang72 "2"-
RFQ
BATTALION 2RRV7 Teppekantgriper 72 tommers lengde | AC3DHN 2RRV8 2RRV7Sølv1 / 2 "Teppekantgriper72 "1.38 "198NOK
RFQ
BATTALION 2RRV8 Teppekantgriper 96 tommers lengde | AC3DHP 2RRV8Sølv1 / 2 "Teppekantgriper96 "1.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1VZT5 Teppestøpestang aluminium
109NOK / enhet