BATTALION 2RRV7 Teppekantgriper 72 tommers lengde | AC3DHN 2RRV8

BATTALION 2RRV7 Teppekantgriper 72 tommers lengde

Vare: AC3DHN Modell: 2RRV7Kryssreferanse: 2RRV8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

198NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppekantgriper
FARGESølv
FinishSatin
Høyde1 / 2 "
Lengde72 "
MaterialeAluminum
OverflatetypeMusslet topp
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakLengdeBreddePris
BATTALION 1VZT5 Teppestøpestang aluminium | AB3YBE 1VZT9 1VZT5Messing1 / 4 "Teppestøpebar36 "1.25 "109NOK
BATTALION 1VZT9 Teppekantstang Aluminium Gull 36 tommers lengde | AB3YBG 1VZT9Messing1 / 2 "Teppekantstang36 "2"-
RFQ
BATTALION 1VZU1 Teppekantstang Aluminium Gull 72 tommers lengde | AB3YBH 1VZU1Messing1 / 2 "Teppekantstang72 "2"-
RFQ
BATTALION 2RRV8 Teppekantgriper 96 tommers lengde | AC3DHP 2RRV8Sølv1 / 2 "Teppekantgriper96 "1.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2RRV7 Teppekantgriper 72 tommers lengde
198NOK / enhet