BATTALION 1TPU2 Light Duty Knop Låsesett Ballinngang | AB3JFF

BATTALION 1TPU2 Light Duty Knob Lockset Ball Entrance

Vare: AB3JFF Modell: 1TPU2

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
FinishRustfritt stål
BrannklassifisertNon
FunksjonInngang
Klasse3
TastingTastet annerledes
Keyway TypeKW1
KnottmaterialeRustfritt stål
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Type streikRund og firkantet hjørne Full Lip Strike
StilBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1TPU2 Light Duty Knob Lockset Ball Entrance