Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RBY1 Selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde | AB3BAC

BATTALION 1RBY1 Selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde

På lager
Vare: AB3BAC Modell: 1RBY1
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvlåsende portlås
Bolthode Dia.11 / 32 "
Boltlengde4"
FARGESølv
FinishGalvanisert
maskinvareInkludert
Høyde2.187 "
SperretypeGravity
Lengde4"
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull6
Kaststørrelse2-3 / 4 "
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
BATTALION 1RBY4 selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde svart | AB3BAF 1RBY4SvartCoated67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RBY1 Selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde
106NOK / enhet