Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RBY4 selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde svart | AB3BAF

BATTALION 1RBY4 Selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde svart

På lager
Vare: AB3BAF Modell: 1RBY4
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvlåsende portlås
Bolthode Dia.11 / 32 "
Boltlengde4"
FARGESvart
FinishCoated
maskinvareInkludert
Høyde2.187 "
SperretypeGravity
Lengde4"
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull6
Kaststørrelse2-3 / 4 "
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
BATTALION 1RBY1 Selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde | AB3BAC 1RBY1SølvGalvanisert106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RBY4 Selvlåsende portlås 2-3/8 tommers bredde svart
67NOK / enhet