Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RBP9 Latching Draw Hasp Nonlock sinkbelagt | AB3AYP

BATTALION 1RBP9 Latching Draw Hasp Nonlock sinkbelagt

På lager
Vare: AB3AYP Modell: 1RBP9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLatching Draw Hasp
Dybde3 / 4 "
FinishSink belagt
Høyde3 / 4 "
SperretypeLøft for å åpne
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeStål
Monteringshull Dia.5 / 32 "
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RBP9 Latching Draw Hasp Nonlock sinkbelagt
153NOK / enhet