ACME ELECTRIC T3045K0034B distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 208/480V, 45kVA | CD6KWN

ACME ELECTRIC T3045K0034B distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 208/480V, 45kVA

På lager
Vare: CD6KWN Modell: T3045K0034BKryssreferanse: 49NT22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
AnleggVentilert
Effektivitet98.40%
Strømningshastighet150 kvk
Frekvens60 Hz
Høyde25.5 "
kVA-vurdering45 kVA
Lengde19.37 "
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.150 grader C
MonteringstypeGulv
NEMA-vurderingNema 3R
Primær spenning208V
Sekundær spenning480Y / 277V
Akseltypespline
Speed615 RPM
moment~~POS=TRUNC735 Nm
Bredde24.39 "
Slyngende materialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198.45

Produktdetaljer:

    • 208V primærspenningsdeltakobling, 480/277V sekundærspenningsstjernekobling

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnleggHøydeSlyngende materialeLengdeMaks. Temp.MonteringstypeSekundær spenningPris
ACME ELECTRIC T3075K0034B distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 208/480V, 75kVA | BC7PFH T3075K0034B28.15 "Ventilert29.41 "Aluminum22.37 "150 grader CGulv480Y / 277V71 541 NOK
ACME ELECTRIC T3150K0034B distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 208/480V, 150kVA | BC7PHR T3150K0034B32.9 "Ventilert41.52 "Aluminum29.87 "150 grader CGulv480Y / 277V115 902 NOK
ACME ELECTRIC T3793671S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 208/480V, 15kVA | BC7PJG T3793671S20.3 "Innkapslet18.86 "Aluminum9.03 "115 grader CGulv480Y / 277V44 174 NOK
ACME ELECTRIC T3792711S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 208/208V, 15kVA | BC7RUD T3792711S20.3 "Innkapslet18.86 "Aluminum9.03 "115 grader CGulv208Y / 120V35 249 NOK
ACME ELECTRIC T2A792681S distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 208/208V, 3kVA | BC8FND T2A792681S12.37 "Innkapslet10.38 "Kobber7.47 "115 grader CWall208Y / 120V13 502 NOK
ACME ELECTRIC T3030K0034B distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 208/480V, 30kVA | BC8PHR T3030K0034B24.39 "Ventilert25.5 "Aluminum19.37 "150 grader CGulv480Y / 277V47 824 NOK
ACME ELECTRIC T2A792691S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 208/208V, 6kVA | BC9YQL T2A792691S14.17 "Innkapslet11.83 "Aluminum8.82 "115 grader CWall208Y / 120V17 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T3045K0034B distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 208/480V, 45kVA
47 534 NOK / enhet