Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1RBL1 Rammelås med nøkkel Bright Messing | AB3AXW

BATTALION 1RBL1 nøkkelrammelås Bright messing

På lager
Vare: AB3AXW Modell: 1RBL1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinduslås
Basestørrelse2-11 / 16 "
FinishMessing
Høyde5 / 8 "
Lengde2 11 / 16 "
MaterialeStål
Projeksjon5 / 8 "
Streik2-5 / 8 tommer
typenTastet
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8301406060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1RBL1 nøkkelrammelås Bright messing
250NOK / enhet