Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 Deg Albue, 1-1/2 tomme Størrelse | AB2KHT 1MKG2

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 Deg Albue, 1-1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AB2KHT Modell: SL150-45Kryssreferanse: 1MKG2
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Vinkel45 Degree
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse1 1 / 2 "
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street Albue, 45 Deg, 1 Tommer, Polypropylen | AB2KHN 1MKF7 SL100-451"198NOK
BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 Deg Albue, 1-1/4 tomme Størrelse | AB2KHQ 1MKF9 SL125-451 1 / 4 "246NOK
BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 Deg Albue, 2 Tommer Størrelse | AB2KHV 1MKG4 SL200-452"287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 Deg Albue, 1-1/2 tomme størrelse
260NOK / enhet