Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS RN200-150 Poly Reducer Nippel, 2 X 1-1/2 tomme Størrelse | AB2KHG 1MKF1

BANJO FITTINGS RN200-150 polyreduksjonsnippel, 2 x 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AB2KHG Modell: RN200-150Kryssreferanse: 1MKF1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusernippel
FARGESvart
TilkoblingstypeMNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Planlegg80
Størrelse2 x 1-1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS RN050-038 Poly Reducer Nippel, 1/2 X 3/8 tommer størrelse | AB2KGX 1MKE1 RN050-038Redusere brystvorten1 / 2 "x 3 / 8"1/2 x 3/8 "49NOK
BANJO FITTINGS RN075-050 Reduksjonsnippel, 3/4 X 1/2 tomme Størrelse | AB2KGY 1MKE2 RN075-050Redusernippel3 / 4 "x 1 / 2"3/4 x 1/2 "52NOK
BANJO FITTINGS RN100-050 Poly Reducer Nippel, 1 X 1/2 tomme Størrelse | AB2KGZ 1MKE3 RN100-050Redusere brystvorten1 "x 1/2"1 x 1/2 "67NOK
BANJO FITTINGS RN100-075 Poly Reducer Nippel, 1 X 3/4 tomme Størrelse | AB2KHA 1MKE4 RN100-075Redusere brystvorten1 "x 3/4"1 x 3/4 "61NOK
BANJO FITTINGS RN125-075 Poly Reducer Nippel, 1-1/4 X 3/4 tomme Størrelse | AB2KHB 1MKE5 RN125-075Redusere brystvorten1-1/4" x 3/4"1/4 x 3/4 "71NOK
BANJO FITTINGS RN125-100 Poly Reducer Nippel, 1-1/4 X 1 tomme Størrelse | AB2KHC 1MKE6 RN125-100Redusere brystvorten1-1 / 4 "x 1"1/4 x 1 "66NOK
BANJO FITTINGS RN150-100 Poly Reducer Nippel, 1-1/2 X 1 tomme Størrelse | AB2KHD 1MKE7 RN150-100Redusere brystvorten1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS RN200-150 polyreduksjonsnippel, 2 x 1-1/2 tommers størrelse
74NOK / enhet