Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS PLUG100 rørplugg, 1 tommers mpt, 150 psi svart | AB2KFK 1MKA3

BANJO FITTINGS PLUG100 rørplugg, 1 tomme mpt, 150 psi svart

På lager
Vare: AB2KFK Modell: PLUG100Kryssreferanse: 1MKA3
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGESvart
TilkoblingstypeMNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse1"
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkRørstørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS PLUG050 Pipe Plug 1/2 Inch Mpt 150 Psi Black | AB2KFH 1MKA1 PLUG050300 psi1 / 2 "--69NOK
BANJO FITTINGS PLUG075 Pipe Plug 3/4 Inch Mpt 150 Psi Black | AB2KFJ 1MKA2 PLUG075300 psi3 / 4 "--65NOK
BANJO FITTINGS PLUG125 Pipe Plug 1 1/4 Inch Mpt 150 Psi Black | AB2KFL 1MKA4 PLUG125300 psi1 1 / 4 "--73NOK
BANJO FITTINGS PLUG150 Pipe Plug 1 1/2 Inch Mpt 150 Psi Black | AB2KFM 1MKA5 PLUG150300 psi1 1 / 2 "--83NOK
BANJO FITTINGS PLUG200 Pipe Plug 2 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KFN 1MKA6 PLUG200300 psi2"--93NOK
BANJO FITTINGS PLUG300 Pipe Plug 3 Inch Mpt 150 Psi Black | AB2KFP 1MKA7 PLUG300300 psi3"--329NOK
BANJO FITTINGS PLUG038 Rørplugg 3/8 Inch Mnpt | AE4RHD 5MLU6 PLUG038300 psi3 / 8 "--64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS PLUG100 rørplugg, 1 tomme mpt, 150 psi svart
65NOK / enhet