Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS NIP038-SH Poly nippel, kort, 3/8 tommers størrelse | AB2KEG 1MJZ3

BANJO FITTINGS NIP038-SH Poly brystvorte, kort, 3/8 tommer størrelse

På lager
Vare: AB2KEG Modell: NIP038-SHKryssreferanse: 1MJZ3
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGESvart
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
BANJO FITTINGS NIP075-SH Poly nippel, kort, 3/4 X 6 tommer størrelse | AB2KEJ 1MJZ5 NIP075-SHMNPT x MNPT3 / 4 "35NOK
BANJO FITTINGS NIP200-SH Pipe Nippel 2 Tommer Mpt 150 Psi Svart | AB2KEN 1MJZ9 NIP200-SHMNPT x MNPT2"82NOK
BANJO FITTINGS NIP300-SH polynipple, kort, 3 tommers størrelse | AC8TVQ 3DTL2 NIP300-SHFNPT x FNPT3"233NOK
BANJO FITTINGS NIP400-SH Poly Nippel, Kort, 4 Tommer Størrelse | AC8TVR 3DTL3 NIP400-SHFNPT x FNPT4"468NOK
BANJO FITTINGS BNIP075-SH brystvorte, kort, 3/4 tommers størrelse, polypropylen | BW7YVK BNIP075-SH--16NOK
RFQ
BANJO FITTINGS GNIP075-SH brystvorte, kort, 3/4 tommers størrelse, polypropylen | BW7YVT GNIP075-SH--16NOK
RFQ
BANJO FITTINGS GNIP025-SH Nippel, kort, 1/4 tommers størrelse, polypropelen | BW7YXR GNIP025-SH--17NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS NIP038-SH Poly brystvorte, kort, 3/8 tommer størrelse
29NOK / enhet