Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LST100-80 T Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8TYX 3DTX5

BANJO FITTINGS LST100-80 T sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 x 1 tommers størrelse

På lager
Vare: AC8TYX Modell: LST100-80Kryssreferanse: 3DTX5
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-Line sil
SkålfargeSvart
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT
PakningsmaterialeEPDM
Høyde8 11 / 16 "
Housing Materialpolypropylen
Lengde3.625 "
Materialepolypropylen
Maks. Væsketemp.150 Grader F
Maks. Driftstrykk300 psi
mesh80
Mesh Størrelse80
mikron177
Rørstørrelse1"
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilHøydeLengdeMaterialeMesh StørrelsemikronRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS LST100-30 T Sil med 30 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "polypropylen305951"-572NOK
BANJO FITTINGS LST100-50 T Sil med 50 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "polypropylen502971"-572NOK
BANJO FITTINGS LST125-30 T Sil med 30 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "polypropylen305951 / 4 "-1 135 NOK
BANJO FITTINGS LST125-50 T Sil med 50 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "polypropylen502971 / 4 "-1 138 NOK
BANJO FITTINGS LST125-80 T Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "polypropylen801771 1 / 2 "-1 135 NOK
BANJO FITTINGS LST150-30 T Sil med 30 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "polypropylen305951 1 / 2 "-1 174 NOK
BANJO FITTINGS LST150-50 T Sil med 50 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "polypropylen502971 1 / 2 "-1 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LST100-80 T sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 x 1 tommers størrelse
577NOK / enhet