Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LS150-20 Y Sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | BW9JUN

BANJO FITTINGS LS150-20 Y Sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: BW9JUN Modell: LS150-20

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
900NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk150 psi
Mesh Størrelse20
Størrelse1 1/2 x 1 1/2 "
StilPolyribbet med rustfritt stålskjerm
GjengetypeKvinnelig PT
typenY sil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkTilkoblingTilkoblingstypeMaks. PressMesh StørrelseRørstørrelseSkjermPris
BANJO FITTINGS LS150-30 Y Sil med 30 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 rustfritt stål971NOK
BANJO FITTINGS LS150-50 Y Sil med 50 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | AC8UAK 3DUC1 LS150-50150 psiFNPT-150 psi50-316 rustfritt stål1 043 NOK
BANJO FITTINGS LS150-80 Y Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 rustfritt stål1 083 NOK
BANJO FITTINGS LS150-12 Y Sil med 12 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | BW9JUL LS150-12150 psi---12--900NOK
BANJO FITTINGS LS150-50V Y Sil Med 50 Mesh Fkm Skjerm, 1-1/2 X 1-1/2 Tommer Størrelse | BW9KMD LS150-50V----50--971NOK
RFQ
BANJO FITTINGS LS150-06 Y Sil med 6 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tomme Størrelse | BW9KRK LS150-06150 psi---6--990NOK
BANJO FITTINGS LS150-120 Y Sil med 120 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse | BW9KRM LS150-120150 psi---20--990NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LS150-20 Y Sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/2 X 1-1/2 tommers størrelse
900NOK / enhet