Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 300G Pakning 75 Psi 3 In | AB2KCD 1MJT8

BANJO FITTINGS 300G pakning 75 psi 3 tommer

På lager
Vare: AB2KCD Modell: 300GKryssreferanse: 1MJT8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKam og groove pakning
MaterialeEPDM
Maksimalt trykk75 psi
MetalldetekterbarNei
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS 100G Kam- og sporpakning, 1, tomme, EPDM | AA9KMY 1DPK5 100GKam og groove pakning1"--14NOK
BANJO FITTINGS 150G Epdm pakningsmanifold, 1-1/2 tommers størrelse | AA9KNP 1DPN2 150GKam og groove pakning2 1 / 2 "--15NOK
BANJO FITTINGS 200G Pakning 125 Psi 2 In | AB2KBU 1MJR8 200GKam og groove pakning2"--16NOK
BANJO FITTINGS 75G pakning, kam og spor, 3/4 tommers størrelse, EPDM | AB2KCU 1MJV4 75GKam og groove pakning3 / 4 "--14NOK
BANJO FITTINGS B100G pakning, 1 tommers størrelse, EPDM | BW7XLF B100GGasket---10NOK
RFQ
BANJO FITTINGS G100G pakning, 1 tommers størrelse, EPDM | BW7XLG G100GGasket---10NOK
RFQ
BANJO FITTINGS G75G pakning, 3/4 tommers størrelse, EPDM | BW7XLH G75GGasket---10NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 300G pakning 75 psi 3 tommer
22NOK / enhet