BANJO FITTINGS 200CNG-kobling, C-type, 2 tommers størrelse

Vare: BW8VNV Modell: 200CNG
229NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseVinkelFARGETrykkPlanleggStilTemp. OmrådeGjengetypePris
BANJO FITTINGS CPLG050 Rørkobling, 1/2 tomme Fpt 150 Psi Svart | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd94NOK
BANJO FITTINGS CPLG100 Rørkobling 1 Tommer Fpt 150 Psi Svart | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd94NOK
BANJO FITTINGS CPLG125 Rørkobling 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Svart150 psi80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd143NOK
BANJO FITTINGS CPLG150 Rørkobling 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd204NOK
BANJO FITTINGS CPLG200 Rørkobling 2 Tommers Fpt 150 Psi Svart | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Svart-80--20 grader til 150 grader FNPT-tråd230NOK
BANJO FITTINGS CPLG025 Rørkobling, størrelse 1/4 tomme, polypropylen | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----standard-NPT-tråd113NOK
BANJO FITTINGS 75FTP hunnkopling, med gjengebeskytter, 3/4 tommers størrelse | BW8GGB 75FTP--------61NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 200CNG-kobling, C-type, 2 tommers størrelse
229NOK / enhet