Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS SA2039 Veivhus til pustefilter | AE2RLB 4ZEE3

BALDWIN FILTERS SA2039 Luftfilter veivhus

På lager
Vare: AE2RLB Modell: SA2039Kryssreferanse: 4ZEE3
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
Høyde1 23 / 32 "
Lengde3 15 / 16 "
Bredde1 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8421310000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Veivhusfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTERS SA2047 Luftpustfilter veivhus | AC2LZD 2LAA9 SA20471.25 "4.375 "-2.62 "133NOK
BALDWIN FILTER CV15001 Luftfilter Veivhus 4-13 / 16 tommer høyde | AC6UBZ 36G591 CV150014 13 / 16 "4 13 / 16 "2.25 "2.25 "1 030 NOK
BALDWIN FILTER CV15002 Luftfilter Veivhus 10-11 / 32 tommers lengde | AC6UCA 36G592 CV1500231 / 32 "10 11 / 32 "-5 15 / 32 "2 230 NOK
BALDWIN FILTERS SA2027 Oljedampfilter | AE2RLA 4ZEE2 SA20271.625 "3 29 / 32 "-1 25 / 32 "90NOK
BALDWIN FILTERS SA2084 Veivhus til pustefilter | AE2RLD 4ZEE7 SA20841 13 / 32 "3 7 / 32 "-1 13 / 32 "73NOK
BALDWIN FILTERS SA2159 Veivhus til pustefilter | AE2RLE 4ZEE8 SA21591.25 "4.375 "-2.38 "133NOK
BALDWIN FILTER SA4141 Veivhusluftfilter metallhus | AE2RLF 4ZEF1 SA41412.625 "2.625 "3.031 "3.031 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS SA2039 Luftfilter veivhus
74NOK / enhet