Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER RS3935 Luftfilterelement / radial tetning indre | AC2WYF 2NTW3

BALDWIN FILTERS RS3935 luftfilterelement/radial tetning innvendig

På lager
Vare: AC2WYF Modell: RS3935Kryssreferanse: 2NTW3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignRadial
Høyde15 "
Lengde15 "
Utenfor Dia.4.25 "
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Indre luftfilter

Produktvarianter

ProduktModellLuftfilterdesignHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE RS5506 Luftelement | AA3TDQ 11U568 RS5506Bare element18 "Luftfilterelement18 "10 "10 "2 044 NOK
BALDWIN FILTRE RS5508 Luftfilterelement 20-13/16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508Bare element20 13 / 16 "Luftfilterelement20 13 / 16 "10.59310.5935 535 NOK
BALDWIN FILTRE RS4445 Luftelement radialpakning | AB6RYF 22D117 RS4445Bare element, radial11.5 "Luftfilterelement6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "259NOK
BALDWIN FILTRE RS5510 Luftelement Radialtetning Inner | AB6RYK 22D121 RS5510Bare element, radial21 "Luftfilterelement7.5 "7.156 "7 5 / 7 "959NOK
BALDWIN FILTRE RS5509 Luftelement radialpakning | AB6RYR 22D127 RS5509Bare element, radial21.5 "Luftfilterelement13 "12-3 / 32 "13 "2 037 NOK
BALDWIN FILTRE RS5559 Luftelement Radialtetning Inner | AB6RYT 22D128 RS5559Bare element, radial17 1 / 3 "Luftfilterelement6 3 / 5 "5.5 "6.5 "617NOK
BALDWIN FILTRE RS5470 Luftelement Radialpakning Ytre | AB6RYW 22D131 RS5470Bare element, radial25.5 "Luftfilterelement13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "2 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS RS3935 luftfilterelement/radial tetning innvendig
455NOK / enhet