Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PT9287-MPG Hydraulisk filterelement/glass med maksimal ytelse | AE2TNW 4ZHR8

BALDWIN FILTERS PT9287-MPG Hydraulisk filterelement/glass med maksimal ytelse

På lager
Vare: AE2TNW Modell: PT9287-MPGKryssref: 4ZHR8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk element
Filterdesignspinn videre
Høyde7 13 / 16 "
Inne i Dia.25 / 32 "
Lengde7 13 / 16 "
Utenfor Dia.1-25 / 32 "
Bredde1 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PT9423 Hydraulisk element | AA3TDP 11U567 PT9423spinn videre4.031 "5 / 8 "Hydraulisk element4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "1 046 NOK
BALDWIN FILTRE PT9434 Hydraulisk filterelement 7 3/8 H In | AA6RLX 14R256 PT9434spinn videre7.375 "1.187 "Hydraulisk element7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "1 562 NOK
BALDWIN FILTRE PT9435-MPG Hydraulikkfilter Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGspinn videre4.5 "29 / 32 "Hydraulisk element4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"1 095 NOK
BALDWIN FILTRE PT83 Hydraulisk filterelement | AC2LDB 2KYN1 PT83spinn videre11 "3-11 / 32 "Hydraulisk element11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "423NOK
BALDWIN FILTRE PT98-10 Hydraulisk filterelement, 45 mikron, rund | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10spinn videre9"3-15 / 16 "Hydraulisk element9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "377NOK
BALDWIN FILTRE PT707-HD10 Hydraulisk filterelement | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10spinn videre9 9 / 32 "1.593Hydraulisk element9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "293NOK
BALDWIN FILTRE PT483 Hydraulisk filterelement | AC2LQH 2KZZ4 PT483spinn videre17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hydraulisk element17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "908NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9287-MPG Hydraulisk filterelement/glass med maksimal ytelse
3 062 NOK / enhet