Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PT98-10 Hydraulisk filterelement, 45 mikron, rund | AC2LGV 2KYZ9

BALDWIN FILTERS PT98-10 Hydraulisk filterelement, 45 mikron, rund

På lager
Vare: AC2LGV Modell: PT98-10Kryssreferanse: 2KYZ9
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk element
Filterdesignspinn videre
Høyde9"
Inne i Dia.3-15 / 16 "
Lengde9"
Utenfor Dia.6-25 / 32 "
Bredde6 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes for å beskytte motorer og drivstoffsystemelementer mot skadelige effekter av forurensninger
    • Filtermedier med 45 mikron-klassifisering fjerner forurensninger effektivt
    • Inkluderer O-pakning og forsterket senterrør
    • Caterpillar kryssreferanse: 7J670, 7J0670

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE PT9423 Hydraulisk element | AA3TDP 11U567 PT9423spinn videre4.031 "5 / 8 "Hydraulisk element4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "1 046 NOK
BALDWIN FILTRE PT9434 Hydraulisk filterelement 7 3/8 H In | AA6RLX 14R256 PT9434spinn videre7.375 "1.187 "Hydraulisk element7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "1 562 NOK
BALDWIN FILTRE PT9435-MPG Hydraulikkfilter Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGspinn videre4.5 "29 / 32 "Hydraulisk element4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"1 095 NOK
BALDWIN FILTRE PT83 Hydraulisk filterelement | AC2LDB 2KYN1 PT83spinn videre11 "3-11 / 32 "Hydraulisk element11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "435NOK
BALDWIN FILTRE PT707-HD10 Hydraulisk filterelement | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10spinn videre9 9 / 32 "1.593Hydraulisk element9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "287NOK
BALDWIN FILTRE PT483 Hydraulisk filterelement | AC2LQH 2KZZ4 PT483spinn videre17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hydraulisk element17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "794NOK
BALDWIN FILTRE PT708HD Hydraulisk filterelement 9 1/4 tommers lengde | AC2WZF 2NTY9 PT708HDspinn videre9.25 "1.625 "Hydraulisk element9.25 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT98-10 Hydraulisk filterelement, 45 mikron, rund
348NOK / enhet