Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PT475 Servostyringsfilterelement | AE2UYW 4ZLW7

BALDWIN FILTERS PT475 servostyringsfilterelement

På lager
Vare: AE2UYW Modell: PT475Kryssreferanse: 4ZLW7
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
848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Filterdesignspinn videre
Høyde8 15 / 16 "
Inne i Dia.1-23 / 32 "
Lengde8 15 / 16 "
Utenfor Dia.4.5 "
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF7644 Drivstofffilter Spin-on | AC2LDN 2KYP3 BF7644spinn videre8.125 "-Drivstoffilter8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "284NOK
BALDWIN FILTRE BF7580 Drivstofffilter Element/boks-stil W 2 25/32 In | AC2LHK 2KZB5 BF7580spinn videre2 15 / 32 "-Drivstoffilter4 21 / 32 "-2 27 / 32 "876NOK
BALDWIN FILTRE PT951 servostyringselement | AC2LLD 2KZK1 PT951-2 25 / 32 "29 / 32 "Hydraulisk filter2 25 / 32 "3-15 / 32 "3 15 / 32 "213NOK
BALDWIN FILTRE PT8407 Servostyringsfilterelement | AC3FVU 2TCL6 PT8407spinn videre4.156 "7/16" and 2-7/16"Hydraulisk filter4.156 "4.031 "4.031 "935NOK
BALDWIN FILTRE PF834 drivstofffilterelement 4 9/32 tommers lengde | AC3RAV 2VMH1 PF834spinn videre4 9 / 32 "1 / 2 "Drivstoffilter4 9 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "355NOK
BALDWIN FILTER P450 Servostyringsfilterelement | AE2RKK 4ZEC2 P450spinn videre1 9 / 16 "1-1 / 16 "Hydraulisk element1 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "250NOK
BALDWIN FILTRE P187 Trans/air Shift Filter Element/ventilator | AE2RRU 4ZFC5 P187spinn videre3"1-1 / 16 "Hydraulisk filter3"2.875 "2.875 "366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT475 servostyringsfilterelement
848NOK / enhet