BALDWIN FILTER PT298-10 Girkassefilterelement | AE2UVV 4ZLK2

BALDWIN FILTERS PT298-10 Transmisjonsfilterelement

På lager
Vare: AE2UVV Modell: PT298-10Kryssreferanse: 4ZLK2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

913NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkassefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7.375 "
Inne i Dia.2.25 "
Lengde7.375 "
Utenfor Dia.4.5 "
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)48.51
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER PT385 Girkasse filterelement | AC2LLR 2KZL5 PT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "273NOK
BALDWIN FILTER PT549 Transfilterelement 5 11/16 tommers lengde | AC2XJL 2NVF3 PT549spinn videre5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "180NOK
BALDWIN FILTER PT275 transfilterelement 9 1/16 tommers lengde | AC3FUE 2TCG5 PT275spinn videre9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "309NOK
BALDWIN FILTER PT265 Girkassefilterelement | AD7FKJ 4EAC7 PT265spinn videre7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"530NOK
BALDWIN FILTER PT461 Girkasse filterelement | AE2RNY 4ZER2 PT461spinn videre4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "423NOK
BALDWIN FILTRE S16-1 Transmisjonsfilterelement | AE2TFM 4ZGY4 S16-1spinn videre8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "798NOK
BALDWIN FILTRE P198 Lube/trans Filter Element/full-flow | AE2TWG 4ZJH7 P198spinn videre6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT298-10 Transmisjonsfilterelement
913NOK / enhet