Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE P198 Lube/trans Filter Element/full-flow | AE2TWG 4ZJH7

BALDWIN FILTERS P198 Lube/trans Filter Element/full-flow

På lager
Vare: AE2TWG Modell: P198Kryssreferanse: 4ZJH7
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkassefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde6 15 / 16 "
Inne i Dia.2"
Lengde6 15 / 16 "
Utenfor Dia.3.5 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER PT385 Girkasse filterelement | AC2LLR 2KZL5 PT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "273NOK
BALDWIN FILTER PT549 Transfilterelement 5 11/16 tommers lengde | AC2XJL 2NVF3 PT549spinn videre5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "180NOK
BALDWIN FILTER PT275 transfilterelement 9 1/16 tommers lengde | AC3FUE 2TCG5 PT275spinn videre9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "309NOK
BALDWIN FILTER PT265 Girkassefilterelement | AD7FKJ 4EAC7 PT265spinn videre7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"530NOK
BALDWIN FILTER PT461 Girkasse filterelement | AE2RNY 4ZER2 PT461spinn videre4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "423NOK
BALDWIN FILTRE S16-1 Transmisjonsfilterelement | AE2TFM 4ZGY4 S16-1spinn videre8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "798NOK
BALDWIN FILTER PT298-10 Girkassefilterelement | AE2UVV 4ZLK2 PT298-10spinn videre7.375 "2.25 "7.375 "4.5 "4.5 "913NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS P198 Lube/trans Filter Element/full-flow
319NOK / enhet