Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PT117 smøre- eller drivstofffilter Elemnt/by-pass | AE2XCG 4ZUF4

BALDWIN FILTERS PT117 smøre- eller drivstofffilterelement/by-pass

På lager
Vare: AE2XCG Modell: PT117Kryssreferanse: 4ZUF4
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
980NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde14.5 "
Inne i Dia.1.125 "
Lengde14.5 "
Utenfor Dia.6"
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8421290040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE C750-L ENKEL smørefilterelement/by-pass | AE2FTY 4XCX2 C750-L ENKELTBare element15 3 / 32 "7 / 8 "15 3 / 32 "7-11 / 16 "7 11 / 16 "476NOK
BALDWIN FILTRE C704-L Oljefilterelement/by-pass/vac-cel | AE2XQX 4ZVU2 C704-LBare element10 "7 / 8 "10 "7-11 / 16 "7 11 / 16 "621NOK
BALDWIN FILTER B7513 Smørefilter 4-21 / 32 tommers utvendig diameter | AH4GYR 34NM96 B7513spinn videre8 3 / 32 "-4.625 "4-21 / 32 "4.62 "434NOK
BALDWIN FILTER B9601 Smørefilter 3-23 / 32 tommers utvendig diameter | AH4GYT 34NM97 B9601spinn videre8 9 / 32 "-6"3-23 / 32 "6"242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PT117 smøre- eller drivstofffilterelement/by-pass
980NOK / enhet